€ 170,17/ stukexcl. btw
€ 205,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 170,17 | - |
10+ | € 144,00 | 15.38% |
25+ | € 128,28 | 24.62% |
50+ | € 117,80 | 30.78% |
100+ | € 109,96 | 35.38% |
250+ | € 104,72 | 38.46% |
500+ | € 99,49 | 41.53% |
1000+ | € 96,88 | 43.07% |
2500+ | € 94,24 | 44.62% |
5000+ | € 91,63 | 46.16% |
10000+ | € 89,02 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 080/100 X 080 |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 80 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 80 mm |
D | 100 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |