€ 255,22/ stukexcl. btw
€ 308,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 255,22 | - |
10+ | € 215,96 | 15.38% |
25+ | € 192,40 | 24.61% |
50+ | € 176,70 | 30.76% |
100+ | € 164,92 | 35.38% |
250+ | € 157,06 | 38.46% |
500+ | € 149,23 | 41.53% |
1000+ | € 145,28 | 43.07% |
2500+ | € 141,36 | 44.61% |
5000+ | € 137,45 | 46.15% |
10000+ | € 133,50 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 080/100 X 120 |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 120 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 80 mm |
D | 100 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |