€ 2,19/ stukexcl. btw
€ 2,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,19 | - |
10+ | € 1,85 | 15.22% |
25+ | € 1,66 | 23.91% |
50+ | € 1,52 | 30.43% |
100+ | € 1,43 | 34.78% |
250+ | € 1,36 | 37.83% |
500+ | € 1,28 | 41.30% |
1000+ | € 1,26 | 42.17% |
2500+ | € 1,22 | 44.35% |
5000+ | € 1,19 | 45.65% |
10000+ | € 1,14 | 47.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 008/014 X 008 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 8 mm |
D | 14 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |