Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 8 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440890
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,95

-

10+

€ 2,50

15.16%

25+

€ 2,23

24.19%

50+

€ 2,04

30.65%

100+

€ 1,90

35.48%

250+

€ 1,81

38.71%

500+

€ 1,74

40.97%

1000+

€ 1,69

42.58%

2500+

€ 1,64

44.19%

5000+

€ 1,60

45.81%

10000+

€ 1,55

47.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 008/014 X 015
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
8 mm
D
14 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm