Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 8 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12440888
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,36/ stukexcl. btw

€ 2,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,36

-

10+

€ 2,00

15.32%

25+

€ 1,76

25.40%

50+

€ 1,62

31.45%

100+

€ 1,52

35.48%

250+

€ 1,45

38.31%

500+

€ 1,38

41.53%

1000+

€ 1,33

43.55%

2500+

€ 1,31

44.35%

5000+

€ 1,26

46.37%

10000+

€ 1,24

47.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 008/014 X 010
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
8 mm
D
14 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm