Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 8 mm As-Ø, 12 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:12440877
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,64

-

10+

€ 1,38

16.18%

25+

€ 1,24

24.86%

50+

€ 1,14

30.64%

100+

€ 1,07

34.68%

250+

€ 1,00

39.31%

500+

€ 0,95

42.20%

1000+

€ 0,93

43.35%

2500+

€ 0,90

45.09%

5000+

€ 0,88

46.24%

10000+

€ 0,86

47.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 008/012 X 006
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
8 mm
D
12 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm