€ 1,83/ stukexcl. btw
€ 2,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,83 | - |
10+ | € 1,55 | 15.54% |
25+ | € 1,38 | 24.87% |
50+ | € 1,28 | 30.05% |
100+ | € 1,19 | 35.23% |
250+ | € 1,14 | 37.82% |
500+ | € 1,07 | 41.45% |
1000+ | € 1,05 | 43.01% |
2500+ | € 1,03 | 44.04% |
5000+ | € 1,00 | 45.60% |
10000+ | € 0,95 | 48.19% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 008/012 X 010 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |