€ 1,62/ stukexcl. btw
€ 1,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,62 | - |
10+ | € 1,38 | 14.71% |
25+ | € 1,22 | 24.71% |
50+ | € 1,12 | 30.59% |
100+ | € 1,05 | 35.29% |
250+ | € 1,00 | 38.24% |
500+ | € 0,95 | 41.18% |
1000+ | € 0,93 | 42.35% |
2500+ | € 0,90 | 44.12% |
5000+ | € 0,88 | 45.29% |
10000+ | € 0,86 | 47.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 008/011 X 008 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 8 mm |
D | 11 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |