Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 8 mm As-Ø, 11 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12440876
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,23/ stukexcl. btw

€ 2,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,23

-

10+

€ 1,90

14.89%

25+

€ 1,69

24.26%

50+

€ 1,55

30.64%

100+

€ 1,45

34.89%

250+

€ 1,38

38.30%

500+

€ 1,31

41.28%

1000+

€ 1,28

42.55%

2500+

€ 1,24

44.68%

5000+

€ 1,22

45.53%

10000+

€ 1,17

47.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 008/011 X 020
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
8 mm
D
11 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm