€ 1,90/ stukexcl. btw
€ 2,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,90 | - |
10+ | € 1,62 | 15.00% |
25+ | € 1,43 | 25.00% |
50+ | € 1,31 | 31.00% |
100+ | € 1,24 | 35.00% |
250+ | € 1,17 | 38.50% |
500+ | € 1,12 | 41.00% |
1000+ | € 1,09 | 42.50% |
2500+ | € 1,05 | 45.00% |
5000+ | € 1,03 | 46.00% |
10000+ | € 1,00 | 47.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 008/011 X 016 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 16 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 8 mm |
D | 11 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |