Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 8 mm As-Ø, 10 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12440869
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,62

-

10+

€ 1,38

14.71%

25+

€ 1,22

24.71%

50+

€ 1,12

30.59%

100+

€ 1,05

35.29%

250+

€ 1,00

38.24%

500+

€ 0,95

41.18%

1000+

€ 0,93

42.35%

2500+

€ 0,90

44.12%

5000+

€ 0,88

45.29%

10000+

€ 0,86

47.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 008/010 X 012
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
8 mm
D
10 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm