€ 105,05/ stukexcl. btw
€ 127,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 105,05 | - |
10+ | € 88,87 | 15.40% |
25+ | € 79,18 | 24.62% |
50+ | € 72,72 | 30.77% |
100+ | € 67,88 | 35.39% |
250+ | € 64,65 | 38.46% |
500+ | € 61,42 | 41.54% |
1000+ | € 59,78 | 43.09% |
2500+ | € 58,17 | 44.63% |
5000+ | € 56,55 | 46.17% |
10000+ | € 54,94 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 075/090 X 070 |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 70 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 75 mm |
D | 90 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |