€ 146,23/ stukexcl. btw
€ 176,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 146,23 | - |
10+ | € 123,74 | 15.38% |
25+ | € 110,23 | 24.62% |
50+ | € 101,22 | 30.78% |
100+ | € 94,48 | 35.39% |
250+ | € 89,99 | 38.46% |
500+ | € 85,48 | 41.54% |
1000+ | € 83,25 | 43.07% |
2500+ | € 80,99 | 44.62% |
5000+ | € 78,74 | 46.16% |
10000+ | € 76,47 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 075/090 X 100 |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 100 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 75 mm |
D | 90 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |