Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 75 mm As-Ø, 85 mm Buiten-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12441342
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 67,91/ stukexcl. btw

€ 82,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 67,91

-

10+

€ 57,46

15.39%

25+

€ 51,21

24.59%

50+

€ 47,03

30.75%

100+

€ 43,89

35.37%

250+

€ 41,80

38.44%

500+

€ 39,71

41.52%

1000+

€ 38,67

43.06%

2500+

€ 37,62

44.60%

5000+

€ 36,58

46.14%

10000+

€ 35,53

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 075/085 X 070
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
75 mm
D
85 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm