Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 75 mm As-Ø, 85 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12441343
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 97,02/ stukexcl. btw

€ 117,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 97,02

-

10+

€ 82,08

15.40%

25+

€ 73,13

24.63%

50+

€ 67,17

30.77%

100+

€ 62,68

35.40%

250+

€ 59,71

38.46%

500+

€ 56,72

41.55%

1000+

€ 55,22

43.08%

2500+

€ 53,72

44.63%

5000+

€ 52,23

46.17%

10000+

€ 50,76

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 075/085 X 100
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
75 mm
D
85 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm