€ 258,50/ stukexcl. btw
€ 312,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 258,50 | - |
10+ | € 218,72 | 15.39% |
25+ | € 194,87 | 24.61% |
50+ | € 178,96 | 30.77% |
100+ | € 167,01 | 35.39% |
250+ | € 159,08 | 38.46% |
500+ | € 151,13 | 41.54% |
1000+ | € 147,14 | 43.08% |
2500+ | € 143,17 | 44.62% |
5000+ | € 139,18 | 46.16% |
10000+ | € 135,21 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 075/100 X 100 |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 100 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 75 mm |
D | 100 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |