Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 70 mm As-Ø, 85 mm Buiten-Ø, 90 mm WD

  • ERIKS:12441341
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 123,64/ stukexcl. btw

€ 149,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 123,64

-

10+

€ 104,62

15.38%

25+

€ 93,20

24.63%

50+

€ 85,60

30.77%

100+

€ 79,90

35.38%

250+

€ 76,10

38.46%

500+

€ 72,28

41.54%

1000+

€ 70,38

43.08%

2500+

€ 68,48

44.62%

5000+

€ 66,58

46.15%

10000+

€ 64,68

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 070/085 X 090
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
90 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
70 mm
D
85 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm