€ 84,58/ stukexcl. btw
€ 102,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 84,58 | - |
10+ | € 71,56 | 15.39% |
25+ | € 63,75 | 24.63% |
50+ | € 58,55 | 30.78% |
100+ | € 54,65 | 35.38% |
250+ | € 52,04 | 38.47% |
500+ | € 49,45 | 41.54% |
1000+ | € 48,15 | 43.08% |
2500+ | € 46,84 | 44.63% |
5000+ | € 45,53 | 46.16% |
10000+ | € 44,25 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 070/085 X 060 |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 70 mm |
D | 85 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |