Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 70 mm As-Ø, 80 mm Buiten-Ø, 90 mm WD

  • ERIKS:12441338
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 81,84/ stukexcl. btw

€ 99,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 81,84

-

10+

€ 69,26

15.38%

25+

€ 61,70

24.61%

50+

€ 56,67

30.76%

100+

€ 52,90

35.37%

250+

€ 50,38

38.44%

500+

€ 47,86

41.52%

1000+

€ 46,60

43.06%

2500+

€ 45,34

44.60%

5000+

€ 44,08

46.14%

10000+

€ 42,83

47.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 070/080 X 090
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
90 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
70 mm
D
80 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm