€ 56,05/ stukexcl. btw
€ 67,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 56,05 | - |
10+ | € 47,43 | 15.37% |
25+ | € 42,26 | 24.61% |
50+ | € 38,81 | 30.76% |
100+ | € 36,22 | 35.37% |
250+ | € 34,49 | 38.47% |
500+ | € 32,76 | 41.56% |
1000+ | € 31,90 | 43.08% |
2500+ | € 31,05 | 44.61% |
5000+ | € 30,19 | 46.14% |
10000+ | € 29,31 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 070/080 X 060 |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 70 mm |
D | 80 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |