€ 46,69/ stukexcl. btw
€ 56,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 46,69 | - |
10+ | € 39,52 | 15.36% |
25+ | € 35,20 | 24.62% |
50+ | € 32,33 | 30.76% |
100+ | € 30,19 | 35.34% |
250+ | € 28,74 | 38.45% |
500+ | € 27,31 | 41.51% |
1000+ | € 26,58 | 43.07% |
2500+ | € 25,87 | 44.60% |
5000+ | € 25,16 | 46.12% |
10000+ | € 24,44 | 47.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 070/080 X 050 |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 70 mm |
D | 80 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |