€ 109,16/ stukexcl. btw
€ 132,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 109,16 | - |
10+ | € 92,37 | 15.38% |
25+ | € 82,30 | 24.60% |
50+ | € 75,57 | 30.77% |
100+ | € 70,54 | 35.38% |
250+ | € 67,17 | 38.47% |
500+ | € 63,82 | 41.53% |
1000+ | € 62,13 | 43.08% |
2500+ | € 60,47 | 44.60% |
5000+ | € 58,79 | 46.14% |
10000+ | € 57,10 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 070/080 X 120 |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 120 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 70 mm |
D | 80 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |