Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 7 mm As-Ø, 10 mm Buiten-Ø, 5 mm WD

  • ERIKS:12440864
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,50/ stukexcl. btw

€ 1,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,50

-

10+

€ 1,26

15.82%

25+

€ 1,14

24.05%

50+

€ 1,05

30.38%

100+

€ 0,98

34.81%

250+

€ 0,93

37.97%

500+

€ 0,88

41.14%

1000+

€ 0,86

43.04%

2500+

€ 0,84

44.30%

5000+

€ 0,81

46.20%

10000+

€ 0,79

47.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 007/010 X 005
Asdiameter
7 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
5 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
7 mm
D
10 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm