€ 115,66/ stukexcl. btw
€ 139,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 115,66 | - |
10+ | € 97,88 | 15.38% |
25+ | € 87,21 | 24.60% |
50+ | € 80,08 | 30.76% |
100+ | € 74,75 | 35.38% |
250+ | € 71,18 | 38.46% |
500+ | € 67,62 | 41.54% |
1000+ | € 65,83 | 43.08% |
2500+ | € 64,06 | 44.62% |
5000+ | € 62,30 | 46.14% |
10000+ | € 60,52 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 065/080 X 090 |
Asdiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 90 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 65 mm |
D | 80 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |