Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 65 mm As-Ø, 80 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12441334
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 79,16/ stukexcl. btw

€ 95,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 79,16

-

10+

€ 66,97

15.40%

25+

€ 59,66

24.64%

50+

€ 54,80

30.78%

100+

€ 51,14

35.40%

250+

€ 48,72

38.46%

500+

€ 46,27

41.56%

1000+

€ 45,06

43.08%

2500+

€ 43,84

44.62%

5000+

€ 42,61

46.18%

10000+

€ 41,40

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 065/080 X 060
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
65 mm
D
80 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm