Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 65 mm As-Ø, 75 mm Buiten-Ø, 90 mm WD

  • ERIKS:12441333
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 76,38/ stukexcl. btw

€ 92,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,38

-

10+

€ 64,63

15.39%

25+

€ 57,60

24.59%

50+

€ 52,90

30.75%

100+

€ 49,35

35.39%

250+

€ 47,01

38.46%

500+

€ 44,65

41.54%

1000+

€ 43,49

43.06%

2500+

€ 42,30

44.61%

5000+

€ 41,14

46.14%

10000+

€ 39,95

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 065/075 X 090
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
90 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
65 mm
D
75 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm