Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 65 mm As-Ø, 75 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12441332
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 52,30/ stukexcl. btw

€ 63,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,30

-

10+

€ 44,25

15.39%

25+

€ 39,42

24.61%

50+

€ 36,20

30.79%

100+

€ 33,80

35.37%

250+

€ 32,19

38.46%

500+

€ 30,57

41.54%

1000+

€ 29,76

43.09%

2500+

€ 28,96

44.63%

5000+

€ 28,15

46.18%

10000+

€ 27,36

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 065/075 X 060
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
65 mm
D
75 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm