€ 192,78/ stukexcl. btw
€ 233,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 192,78 | - |
10+ | € 163,12 | 15.39% |
25+ | € 145,33 | 24.61% |
50+ | € 133,46 | 30.77% |
100+ | € 124,57 | 35.38% |
250+ | € 118,64 | 38.46% |
500+ | € 112,70 | 41.54% |
1000+ | € 109,73 | 43.08% |
2500+ | € 106,76 | 44.62% |
5000+ | € 103,79 | 46.16% |
10000+ | € 100,84 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 060/085 X 090 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 90 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 85 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |