€ 110,51/ stukexcl. btw
€ 133,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 110,51 | - |
10+ | € 93,51 | 15.39% |
25+ | € 83,30 | 24.63% |
50+ | € 76,50 | 30.77% |
100+ | € 71,39 | 35.40% |
250+ | € 68,00 | 38.47% |
500+ | € 64,60 | 41.55% |
1000+ | € 62,89 | 43.09% |
2500+ | € 61,21 | 44.61% |
5000+ | € 59,50 | 46.16% |
10000+ | € 57,81 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 060/075 X 090 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 90 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |