€ 73,67/ stukexcl. btw
€ 89,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 73,67 | - |
10+ | € 62,35 | 15.37% |
25+ | € 55,53 | 24.63% |
50+ | € 51,00 | 30.78% |
100+ | € 47,60 | 35.40% |
250+ | € 45,34 | 38.45% |
500+ | € 43,06 | 41.55% |
1000+ | € 41,94 | 43.07% |
2500+ | € 40,80 | 44.62% |
5000+ | € 39,66 | 46.16% |
10000+ | € 38,52 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 060/075 X 060 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |