Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 60 mm As-Ø, 72 mm Buiten-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12441325
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 67,24/ stukexcl. btw

€ 81,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 67,24

-

10+

€ 56,89

15.40%

25+

€ 50,68

24.63%

50+

€ 46,55

30.77%

100+

€ 43,44

35.39%

250+

€ 41,37

38.47%

500+

€ 39,31

41.54%

1000+

€ 38,27

43.09%

2500+

€ 37,24

44.62%

5000+

€ 36,20

46.17%

10000+

€ 35,18

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 060/072 X 070
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
60 mm
D
72 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm