Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 60 mm As-Ø, 72 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12441324
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 59,17/ stukexcl. btw

€ 71,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,17

-

10+

€ 50,07

15.38%

25+

€ 44,60

24.61%

50+

€ 40,97

30.75%

100+

€ 38,24

35.37%

250+

€ 36,41

38.46%

500+

€ 34,61

41.51%

1000+

€ 33,68

43.08%

2500+

€ 32,78

44.61%

5000+

€ 31,87

46.13%

10000+

€ 30,95

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 060/072 X 060
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
60 mm
D
72 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm