€ 49,33/ stukexcl. btw
€ 59,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,33 | - |
10+ | € 41,73 | 15.41% |
25+ | € 37,19 | 24.61% |
50+ | € 34,15 | 30.77% |
100+ | € 31,87 | 35.39% |
250+ | € 30,35 | 38.47% |
500+ | € 28,83 | 41.56% |
1000+ | € 28,07 | 43.10% |
2500+ | € 27,31 | 44.64% |
5000+ | € 26,55 | 46.18% |
10000+ | € 25,79 | 47.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 060/072 X 050 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 72 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |