Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 60 mm As-Ø, 70 mm Buiten-Ø, 90 mm WD

  • ERIKS:12441321
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 70,95/ stukexcl. btw

€ 85,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,95

-

10+

€ 60,02

15.40%

25+

€ 53,49

24.61%

50+

€ 49,12

30.77%

100+

€ 45,84

35.39%

250+

€ 43,65

38.47%

500+

€ 41,47

41.55%

1000+

€ 40,38

43.09%

2500+

€ 39,28

44.63%

5000+

€ 38,19

46.17%

10000+

€ 37,10

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 060/070 X 090
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
90 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
60 mm
D
70 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm