€ 48,59/ stukexcl. btw
€ 58,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 48,59 | - |
10+ | € 41,12 | 15.39% |
25+ | € 36,62 | 24.63% |
50+ | € 33,63 | 30.79% |
100+ | € 31,40 | 35.39% |
250+ | € 29,91 | 38.46% |
500+ | € 28,41 | 41.54% |
1000+ | € 27,65 | 43.11% |
2500+ | € 26,91 | 44.61% |
5000+ | € 26,15 | 46.18% |
10000+ | € 25,41 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 060/070 X 060 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |