€ 40,47/ stukexcl. btw
€ 48,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,47 | - |
10+ | € 34,25 | 15.38% |
25+ | € 30,50 | 24.65% |
50+ | € 28,01 | 30.80% |
100+ | € 26,15 | 35.38% |
250+ | € 24,89 | 38.50% |
500+ | € 23,66 | 41.55% |
1000+ | € 23,04 | 43.08% |
2500+ | € 22,42 | 44.60% |
5000+ | € 21,78 | 46.17% |
10000+ | € 21,17 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 060/070 X 050 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |