Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 60 mm As-Ø, 70 mm Buiten-Ø, 120 mm WD

  • ERIKS:12441322
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 94,60/ stukexcl. btw

€ 114,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,60

-

10+

€ 80,04

15.39%

25+

€ 71,30

24.63%

50+

€ 65,48

30.78%

100+

€ 61,11

35.40%

250+

€ 58,22

38.46%

500+

€ 55,29

41.55%

1000+

€ 53,85

43.08%

2500+

€ 52,39

44.62%

5000+

€ 50,92

46.17%

10000+

€ 49,48

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 060/070 X 120
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
120 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
60 mm
D
70 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm