€ 44,65/ stukexcl. btw
€ 54,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 44,65 | - |
10+ | € 37,79 | 15.36% |
25+ | € 33,66 | 24.62% |
50+ | € 30,90 | 30.79% |
100+ | € 28,86 | 35.36% |
250+ | € 27,48 | 38.45% |
500+ | € 26,11 | 41.53% |
1000+ | € 25,41 | 43.09% |
2500+ | € 24,73 | 44.62% |
5000+ | € 24,04 | 46.17% |
10000+ | € 23,35 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 060/068 X 070 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 70 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 68 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |