Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 60 mm As-Ø, 68 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12441317
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 38,27/ stukexcl. btw

€ 46,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,27

-

10+

€ 32,38

15.39%

25+

€ 28,86

24.58%

50+

€ 26,51

30.73%

100+

€ 24,73

35.38%

250+

€ 23,56

38.43%

500+

€ 22,37

41.53%

1000+

€ 21,78

43.07%

2500+

€ 21,19

44.64%

5000+

€ 20,62

46.13%

10000+

€ 20,03

47.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 060/068 X 060
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
60 mm
D
68 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm