€ 33,58/ stukexcl. btw
€ 40,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,58 | - |
10+ | € 28,43 | 15.33% |
25+ | € 25,32 | 24.61% |
50+ | € 23,26 | 30.75% |
100+ | € 21,71 | 35.36% |
250+ | € 20,66 | 38.47% |
500+ | € 19,65 | 41.50% |
1000+ | € 19,12 | 43.06% |
2500+ | € 18,60 | 44.61% |
5000+ | € 18,10 | 46.11% |
10000+ | € 17,58 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 060/068 X 050 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 60 mm |
D | 68 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |