€ 1,45/ stukexcl. btw
€ 1,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,45 | - |
10+ | € 1,24 | 15.03% |
25+ | € 1,09 | 24.84% |
50+ | € 1,00 | 31.37% |
100+ | € 0,93 | 35.95% |
250+ | € 0,90 | 37.91% |
500+ | € 0,86 | 41.18% |
1000+ | € 0,84 | 42.48% |
2500+ | € 0,81 | 44.44% |
5000+ | € 0,79 | 45.75% |
10000+ | € 0,76 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 006/009 X 004 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 4 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 6 mm |
D | 9 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |