€ 1,79/ stukexcl. btw
€ 2,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,79 | - |
10+ | € 1,50 | 15.96% |
25+ | € 1,33 | 25.53% |
50+ | € 1,24 | 30.85% |
100+ | € 1,14 | 36.17% |
250+ | € 1,09 | 38.83% |
500+ | € 1,05 | 41.49% |
1000+ | € 1,03 | 42.55% |
2500+ | € 0,98 | 45.21% |
5000+ | € 0,95 | 46.81% |
10000+ | € 0,93 | 47.87% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 006/009 X 016 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Breedte | 16 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 6 mm |
D | 9 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |