Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 6 mm As-Ø, 9 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12440846
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,66/ stukexcl. btw

€ 2,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,66

-

10+

€ 1,41

15.43%

25+

€ 1,26

24.00%

50+

€ 1,17

29.71%

100+

€ 1,07

35.43%

250+

€ 1,03

38.29%

500+

€ 0,98

41.14%

1000+

€ 0,95

42.86%

2500+

€ 0,93

44.00%

5000+

€ 0,90

45.71%

10000+

€ 0,88

46.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 006/009 X 012
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
6 mm
D
9 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm