€ 1,57/ stukexcl. btw
€ 1,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,57 | - |
10+ | € 1,33 | 15.15% |
25+ | € 1,17 | 25.45% |
50+ | € 1,07 | 31.52% |
100+ | € 1,00 | 36.36% |
250+ | € 0,95 | 39.39% |
500+ | € 0,90 | 42.42% |
1000+ | € 0,88 | 43.64% |
2500+ | € 0,86 | 45.45% |
5000+ | € 0,84 | 46.67% |
10000+ | € 0,81 | 48.48% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 006/008 X 012 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 6 mm |
D | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |