Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12440862
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,80

-

10+

€ 2,38

15.25%

25+

€ 2,12

24.41%

50+

€ 1,95

30.51%

100+

€ 1,81

35.59%

250+

€ 1,74

37.97%

500+

€ 1,64

41.36%

1000+

€ 1,60

43.05%

2500+

€ 1,57

44.07%

5000+

€ 1,52

45.76%

10000+

€ 1,47

47.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 006/012 X 016
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
6 mm
D
12 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm