Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440861
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,64

-

10+

€ 2,23

15.47%

25+

€ 1,98

25.18%

50+

€ 1,83

30.58%

100+

€ 1,69

35.97%

250+

€ 1,62

38.85%

500+

€ 1,55

41.37%

1000+

€ 1,50

43.17%

2500+

€ 1,45

44.96%

5000+

€ 1,43

46.04%

10000+

€ 1,38

47.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 006/012 X 015
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
6 mm
D
12 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm