€ 2,33/ stukexcl. btw
€ 2,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,33 | - |
10+ | € 1,98 | 15.10% |
25+ | € 1,76 | 24.49% |
50+ | € 1,62 | 30.61% |
100+ | € 1,50 | 35.51% |
250+ | € 1,43 | 38.78% |
500+ | € 1,36 | 41.63% |
1000+ | € 1,33 | 42.86% |
2500+ | € 1,28 | 44.90% |
5000+ | € 1,26 | 45.71% |
10000+ | € 1,22 | 47.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 006/012 X 012 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 6 mm |
D | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |