Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12440859
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,21

-

10+

€ 1,88

15.02%

25+

€ 1,66

24.89%

50+

€ 1,52

31.33%

100+

€ 1,43

35.62%

250+

€ 1,36

38.63%

500+

€ 1,28

42.06%

1000+

€ 1,26

42.92%

2500+

€ 1,22

45.06%

5000+

€ 1,19

46.35%

10000+

€ 1,17

47.21%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 006/012 X 010
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
6 mm
D
12 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm