€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,64 | - |
10+ | € 1,38 | 16.18% |
25+ | € 1,24 | 24.86% |
50+ | € 1,14 | 30.64% |
100+ | € 1,07 | 34.68% |
250+ | € 1,00 | 39.31% |
500+ | € 0,95 | 42.20% |
1000+ | € 0,93 | 43.35% |
2500+ | € 0,90 | 45.09% |
5000+ | € 0,88 | 46.24% |
10000+ | € 0,86 | 47.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 006/010 X 008 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |