€ 1,52/ stukexcl. btw
€ 1,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,52 | - |
10+ | € 1,28 | 15.62% |
25+ | € 1,17 | 23.12% |
50+ | € 1,07 | 29.38% |
100+ | € 1,00 | 34.38% |
250+ | € 0,95 | 37.50% |
500+ | € 0,90 | 40.62% |
1000+ | € 0,88 | 41.88% |
2500+ | € 0,86 | 43.75% |
5000+ | € 0,84 | 45.00% |
10000+ | € 0,81 | 46.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 006/010 X 005 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 5 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |